Motion
13940 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 1/4"X18"A MOYEN

3M
13940 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1/4"X18"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 1/4 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635962
N° MFR13940 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1/4"X18"A MED
Prix8.70 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13940 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1/4"X18"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 1/4 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635962
N° MFR13940 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1/4"X18"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.70 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500060456
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011139401
  • CUP_NON
    00048011139401

Aperçu

Description du fabricant
13940 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif