Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Diamètre total8 po
- Largeur totale0.5 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueLa roue d'ébavurage 14629 SCOTCH-BRITE EXL 8"X1/2"X3"8S FIN est une roue d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium, grain fin, diamètre de roue de 8 po, épaisseur de roue de 1/2 po et diamètre de trou central de 3 po, convient aux applications d'ébavurage de précision, de mélange des bords et de finition de surface.
- Numéro de stock du fabricant61500126703
- Numéro CUP du fabricant00048011146294
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4500 tr/min
- CUP_NON00048011146294
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
- Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
- La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
- La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
- Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
- Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.