Motion
DISQUE TRÈS LUSTRÉ 14754 SCOTCH-BRITE 8 PO X NH

3M
14754 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 8"XNH

Scotch-Brite™ Disque très lustré, HG-DC, 8 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635981
N° MFR14754 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 8"XNH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14754 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 8"XNH

Scotch-Brite™ Disque très lustré, HG-DC, 8 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635981
N° MFR14754 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS DISC 8"XNH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Orange
  • Couleur du disque
    Orange
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500070414
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011147543
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011147543

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TRÈS LUSTRÉ SCOTCH-BRITE 14754
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau doux non tissé est idéal pour appliquer des composés et des polis afin de créer un fini très lustré
  • La toile spongieuse et flottante offre un degré élevé de conformabilité pour finir les surfaces irrégulières et accéder aux zones difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation avec un outil portable comme une ponceuse à disque
  • Le matériau en toile ouverte contient le matériau de mélange ou le vernis pour une distribution uniforme
  • Convient au métal, aux finitions du bois, au plastique, à la fibre de verre, aux apprêts et aux peintures