Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 16001 SCOTCH-BRITE 5 PO X NH A VFN, 100 PAR CAISSE

3M
16001 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5 IN X NH A VFN, 100 PER CASE

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ - 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636006
N° MFR16001 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5 IN X NH A VFN, 100 PER CASE
Prix4.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16001 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5 IN X NH A VFN, 100 PER CASE

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ - 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636006
N° MFR16001 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 5 IN X NH A VFN, 100 PER CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Finition, polissage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189511
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011160016
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011160016

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 16001 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces