Motion
7000120860

3M
7000120860

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636039
N° MFR7000120860
Prix11.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120860

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636039
N° MFR7000120860

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, ébavurage, meulage, raffinage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500121282
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011180809
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011180809

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 18080 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe supplémentaire et une durée de vie plus longue que les disques de conditionnement de surface SC et PD pour l’ébarbage et la finition robustes
  • Disque à coupe haute et rapide, mais conformable, idéal pour l’ébarbage des bords
  • La conformité combinée à une fixation sûre à boucles et à crochets permet une coupe agressive sans endommager le matériau de base
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de salissure offre un changement de disque rapide et facile pour les processus de finition en plusieurs étapes