Motion
24242 DISQUE À SOIES SCOTCH-BRITE 4-1/2"X5/8-11 INTERNE 80

3M
24242 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 80

Scotch-Brite™ Disque à soies, 4-1/2 po x 5/8-11 interne 80, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636077
N° MFR24242 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 80
Prix57.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24242 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 80

Scotch-Brite™ Disque à soies, 4-1/2 po x 5/8-11 interne 80, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636077
N° MFR24242 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 80

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    61500139029
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011242422
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011242422

Aperçu

Description du fabricant
24242 DISQUE EN SOIES SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue