Motion
29292 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION PROPRE ET FINI DISQUE 5" XNH A VFN

3M
29292 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 5"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disque de finition Clean N Strip™ - Disque de 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636087
N° MFR29292 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 5"XNH A VFN
Prix6.30 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29292 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 5"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disque de finition Clean N Strip™ - Disque de 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636087
N° MFR29292 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 5"XNH A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.30 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500153285
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011292922
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011292922

Aperçu

Description du fabricant
29292 PRODUCTION DE HOOKIT À SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le taux de coupe élevé offre une finition, un mélange, un polissage, une préparation de peinture et un ponçage fins sur une grande variété de surfaces
  • 3M™ Le système d’attache et de retrait à changement rapide Hookit s’adapte rapidement aux processus de finition en plusieurs étapes
  • Fournit un fini approprié pour l’apprêt de ponçage, le métal et les surfaces solides
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • La résistance à la charge et à la chaleur permet un fonctionnement prolongé et une action de coupe constante tout au long de la durée de vie du disque