Motion
05742 BLOC À MAIN DOUCE HOOKIT 2 3/4 X 5 PO

3M
05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"

3M™ Bloc à main souple Hookit., 05742, 2-3/4 x 5 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636145
N° MFR05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"

3M™ Bloc à main souple Hookit., 05742, 2-3/4 x 5 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636145
N° MFR05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bloc
    5 po
  • Largeur du bloc
    2-3/4 po

Détails

  • Type de poignée
    Poignée
  • Numéro de stock du fabricant
    7000045436
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057425
  • Matériel
    Mousse
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
05742 BLOC À MAIN DOUCE HOOKIT 2 3/4 X 5 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué en mousse robuste et flexible pour plus de durabilité et de longévité
  • La fixation et le retrait faciles des feuilles abrasives augmentent la rapidité du travail
  • Se glisse confortablement dans la main de l’utilisateur pour une utilisation facile et moins de tension
  • Compatible avec la gamme complète de produits Hookit
  • Peut être utilisé sur des surfaces planes ou des contours pour une vaste gamme d’utilisations
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon