Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 7000028929  898 TRANSPARENT 12 MM X 55M

3M
7000028929 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 898, transparent, 12 mm x 55 m, 6.6 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02636166
N° MFR7000028929 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 55M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028929 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 898, transparent, 12 mm x 55 m, 6.6 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02636166
N° MFR7000028929 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    3 po
  • Longueur
    60 verges
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    380 po
  • Épaisseur
    6.6 mil
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    70 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • ECCN
    EAR99
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131068964
  • Température de fonctionnement maximale
    120° F
  • CUP_NON
    00051131068964

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 7000028929 898
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • Fermeture à pince en L sécurisée pour chevauchement complet (FOL), boîtes de type escamotable ou autres boîtes non standard
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon