Motion
FILTRE À AIR COMPRIMÉ 07006 ET PANNEAU RÉG W-2806/07006(AAD) 50 CFM

3M
07006 COMPRESSED AIR FILTER & REG PANEL W-2806/07006(AAD) 50 CFM

3M™ Panneau filtre à air comprimé et régulateur W-2806/07006(AAD), 50 cfm, 3-5 sorties 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636174
N° MFR07006 COMPRESSED AIR FILTER & REG PANEL W-2806/07006(AAD) 50 CFM
Prix2,323.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07006 COMPRESSED AIR FILTER & REG PANEL W-2806/07006(AAD) 50 CFM

3M™ Panneau filtre à air comprimé et régulateur W-2806/07006(AAD), 50 cfm, 3-5 sorties 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636174
N° MFR07006 COMPRESSED AIR FILTER & REG PANEL W-2806/07006(AAD) 50 CFM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,323.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10.7 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    3M W-2806 Panneau de filtration
  • Comprend
    (3) Raccords rapides pour échangeur industriel
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro de stock du fabricant
    78806987646
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131070066
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Panneau de filtration d’air
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Normes respectées
    NIOSH
  • Type de système
    Série W
  • Type
    Filtre et panneau du régulateur
  • CUP_NON
    00051131070066
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À AIR COMPRIMÉ 07006 ET PANNEAU RÉG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Capacité maximale de 50 pi3/min à 105 psig,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon