Motion
07153 ENSEMBLE DE RÉGULATEUR D'AIR À DEUX LIGNES AÉRIENNES SA-1007/07153(AAD)

3M
07153 DUAL AIRLINE AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY SA-1007/07153(AAD)

3M™ Assemblage de soupape de régulation d’air à double ligne aérienne SA-1007/07153(AAD) 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636187
N° MFR07153 DUAL AIRLINE AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY SA-1007/07153(AAD)
Prix485.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07153 DUAL AIRLINE AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY SA-1007/07153(AAD)

3M™ Assemblage de soupape de régulation d’air à double ligne aérienne SA-1007/07153(AAD) 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636187
N° MFR07153 DUAL AIRLINE AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY SA-1007/07153(AAD)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix485.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.006 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Interchange industriel
  • Comprend
    Ceinture de taille GVP-127
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131071537
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Montage
    Monté sur courroie
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Soupape
  • Compatibilité de la série/du système
    SA-1000
  • Normes respectées
    Exigence du NIOSH 42 CFR 84
  • Type de système
    Pompe à air ambiant portable basse pression
  • CUP_NON
    00051131071537
  • Type de vanne
    Débit constant

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR D'AIR À DEUX VOIES AÉRIENNES 07153
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend le régulateur d’air SA-1009 3M™ et la ceinture GVP-127.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon