Motion
RUBAN-CACHE 26334 SCOTCH PERF 233+  26334 18 MM X 55M

3M
26334 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26334 18 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 18 mm de large, 6.7 mil d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI02636191
N° MFR26334 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26334 18 MM X 55M
Prix8.12 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26334 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26334 18 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 18 mm de large, 6.7 mil d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI02636191
N° MFR26334 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26334 18 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.12 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Poids
    0.352 lb
  • Largeur
    0.71 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Protection contre les surpulvérisations, masquage d’agneau, solution de masquage, masquage de peinture, masquage pour la peinture, masquage d’ouverture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131263345
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00051131263345

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 26334 SCOTCH PERF 233+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de première qualité résiste aux bris, au soulèvement et à la courbure des bords pour faciliter l’utilisation et réduire le gaspillage de matériaux
  • Développé pour offrir une grande conformabilité avec un retrait propre et des lignes de peinture nettes
  • Résistance supérieure aux UV, à l’humidité et aux solvants par rapport aux autres rubans en papier
  • Le revêtement anti-dégagement minimise la force de déroulement, réduisant ainsi les plis et le soufflage de la peinture
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon