Motion
16209 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-2929-25 25' 3/8" DI HAUTE PRESSION ENROULÉ

3M
16209 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-25 25' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

3M™ Flexible à air fourni W-2929-25, 25 ft, DI 3/8 in, raccords d'échange industriels, haute pression, enroulé 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636241
N° MFR16209 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-25 25' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED
Prix625.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16209 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-25 25' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

3M™ Flexible à air fourni W-2929-25, 25 ft, DI 3/8 in, raccords d'échange industriels, haute pression, enroulé 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636241
N° MFR16209 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-25 25' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix625.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 pi
  • Poids
    2.063 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Enroulé
  • Numéro de stock du fabricant
    78806986283
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138162092
  • Matériel
    Nylon
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Tuyau d’air
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Type de système
    Panneaux portatifs Versaflo de l’AP-600
  • CUP_NON
    00051138162092
  • Type de vanne
    Vanne de refroidissement/chauffage

Aperçu

Description du fabricant
16209 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-2929-25
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.Utilisé sur les systèmes à air comprimé haute pression 3M™ ; diamètre intérieur de 3/8 pouces.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon