Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Type de connexionBaïonnette
- Matériau du masqueSilicone
- Type de filtreFiltre non inclus
- Numéro CUP du fabricant00051138542573
- Comp. du sabre PaprPAPR et SAR
- Série7800
- Normes respectéesApprouvé par le NIOSH
- Suspension6-Point
- TypeVisage complet
- CUP_NON00051138542573
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le masque en silicone améliore l’ajustement et la durabilité
- La garniture faciale à double bride et les bretelles réglables 6 aident à offrir un maintien sûr
- Peut être utilisé avec une lentille de soudage à pince passive ou électronique
- Disponible en modes respirateur à épuration d’air (APR), respirateur à épuration d’air fourni et respirateur à épuration d’air motorisé (PAPR)
- Utiliser avec les filtres à particules des séries 3M™ 2000, 2200, 7000 ou 5000 pour filtrer certaines particules
- Utiliser avec les cartouches de gaz/vapeur de la série 3M 6000 pour aider à filtrer une vaste gamme de gaz et de vapeurs
- Utiliser avec les cartouches combinées de la série 3M 6000 pour aider à filtrer les particules en plus des gaz et des vapeurs
- Compatible avec les systèmes pneumatiques alimentés par 3M™ TR-600 et TR-800 et les systèmes pneumatiques à double ligne aérienne contre une variété de dangers liés aux gaz, aux vapeurs et aux particules
- Réservé à l’usage professionnel et professionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.