Motion
66164 TUBE DE REFROIDISSEMENT VERSAFLO VORTEX V-150

3M
66164 VERSAFLO VORTEX COOLING TUBE V-150

3M™ Tube de refroidissement Vortex V-150 Versaflo, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636415
N° MFR66164 VERSAFLO VORTEX COOLING TUBE V-150
Prix552.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66164 VERSAFLO VORTEX COOLING TUBE V-150

3M™ Tube de refroidissement Vortex V-150 Versaflo, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636415
N° MFR66164 VERSAFLO VORTEX COOLING TUBE V-150
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
Prix552.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.196 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138661649
  • Compatibilité des numéros de pièce
    V-100
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Assemblage de refroidissement
  • Compatibilité de la série/du système
    Fresh-Air III
  • Normes respectées
    NIOSH
  • Type de système
    Panneaux portatifs Versaflo de l’AP-600
  • Type
    Tube de refroidissement Vortex
  • CUP_NON
    00051138661649
  • Type de vanne
    Vanne de refroidissement/chauffage

Aperçu

Description du fabricant
66164 TUBE DE REFROIDISSEMENT VERSAFLO VORTEX V-150
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Composant de l'ensemble de refroidissement Vortex 3M™ V-100.
  • Air frais jusqu’à 50 degrés Fahrenheit/28 degrés Celsius.

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good