Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/2 po
- Dimensions globales23-1/4 x 20-3/4 x 9 po / 253 x 254 mm
- Poids36 lb
Détails
- Moniteur Co inclusMoniteur de monoxyde de carbone inclus
- CouleurBleu
- ComprendFiche d’échange industrielle
- Numéro CUP du fabricant00051138721220
- Pression max. au panneau125 psi
- Débit d’air maximal100 pcm
- Température de sortie min.+35 °F
- Quantité minimale de la commande1
- MontagePortatif ou mural
- Nombre de prises8
- Types de produitsFiltre à air et panneau du régulateur
- Normes respectéesNIOSH
- TypeFiltre et panneau du régulateur
- CUP_NON00051138721220
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Ce panneau est un système de purification d’air à huit sorties qui surveille le monoxyde de carbone (CO)
- Il est emballé dans un étui de transport protecteur pour une portabilité totale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.