Motion
FLEXIBLE D'AIR FOURNI 72794 RACCORDS SCHRADER DE W-9445-50 50' 3/8" DI HAUTE PRESSION

3M
72794 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-50 50' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESSUR

3M™ Flexible à air fourni W-9445-50, 50 ft, DI 3/8 in, raccords Schrader, haute pression 1/caisse
N° D’ARTICLE MI02636566
N° MFR72794 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-50 50' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESSUR
Prix650.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72794 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-50 50' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESSUR

3M™ Flexible à air fourni W-9445-50, 50 ft, DI 3/8 in, raccords Schrader, haute pression 1/caisse
N° D’ARTICLE MI02636566
N° MFR72794 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-50 50' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESSUR
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
Votre prix650.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Poids
    8.9 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de connexion
    Raccords Schrader
  • Type de tuyau
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138727949
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Tuyau d’air
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • CUP_NON
    00051138727949
  • Type de vanne
    Vanne haute pression

Aperçu

Description du fabricant
72794 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-9445-50 50'
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.50 pieds de long; aucun filtre; aucune cartouche ou pile à entretenir; la gamme de vannes d’air fournie de 3M peut refroidir ou chauffer l’air jusqu’à 50°F (28°C)