Motion
DISQUE EN TISSU 01333 PSA 348D  3" X NH 60 X POIDS

3M
01333 PSA CLOTH DISC 348D 3"XNH 60 X-WEIGHT

Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636588
N° MFR01333 PSA CLOTH DISC 348D 3"XNH 60 X-WEIGHT
Prix1.91 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01333 PSA CLOTH DISC 348D 3"XNH 60 X-WEIGHT

Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636588
N° MFR01333 PSA CLOTH DISC 348D 3"XNH 60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.91 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201824
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144013333
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, travail des métaux, métal doux, travail du bois
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144013333

Aperçu

Description du fabricant
01333 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon