Motion
02015 FEUILLE 9X11 150C  413Q PAPIER HUMIDE OU SEC 50/250

3M
02015 SHEET 9X11 150C 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

3M™ Wetordry™ Paper Sheet 431Q, 150 C-weight, 9 in x 11 in, 50 per inner, 250 per case
N° D’ARTICLE MI02636603
N° MFR02015 SHEET 9X11 150C 413Q WET OR DRY PAPER 50/250
Prix3.65 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02015 SHEET 9X11 150C 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

3M™ Wetordry™ Paper Sheet 431Q, 150 C-weight, 9 in x 11 in, 50 per inner, 250 per case
N° D’ARTICLE MI02636603
N° MFR02015 SHEET 9X11 150C 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.65 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    11 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    150
  • Numéro de stock du fabricant
    7000118315
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144020157
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144020157

Aperçu

Description du fabricant
02015 FEUILLE 9X11 150C 413Q HUMIDE OU SEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille polyvalente peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, la couche de gel, le métal et les finitions en bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium produit une finition plus lisse que l’oxyde d’aluminium
  • La feuille est standard 9 x 11 et peut être dimensionnée en fonction de la tâche