Motion
05005 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 211K 1 PO X50YD  220 POIDS J

3M
05005 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 220 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 220 poids J, 1 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636614
N° MFR05005 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 220 J-WEIGHT
Prix128.11 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05005 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 220 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 220 poids J, 1 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636614
N° MFR05005 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 220 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.11 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro de stock du fabricant
    60090002118
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050055
  • CUP_NON
    00051144050055

Aperçu

Description du fabricant
05005 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande