Motion
10244 FEUILLE DE PAPIER 405N  9"X11"280 POIDS A

3M
10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT

Feuille de ponçage enduite - Carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, 280 grains, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI02636635
N° MFR10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT

Feuille de ponçage enduite - Carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, 280 grains, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI02636635
N° MFR10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    280
  • Numéro de stock du fabricant
    60073905014
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144102440
  • Nombre de feuilles
    100
  • CUP_NON
    00051144102440

Aperçu

Description du fabricant
10244 FEUILLE DE PAPIER 405N
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Feuille de carbure de silicium construite sur un support en papier léger de poids A
  • Comprend un revêtement anti-chargement en stéarate
  • Principaux marchés : travail des métaux, travail du bois