Motion
DISQUE 13873 ROLOC 361F TR 2 POP180 XF-POIDS

3M
13873 ROLOC DISC 361F TR 2"P180 XF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, P180 grains, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636669
N° MFR13873 ROLOC DISC 361F TR 2"P180 XF-WEIGHT
Prix1.60 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13873 ROLOC DISC 361F TR 2"P180 XF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, P180 grains, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636669
N° MFR13873 ROLOC DISC 361F TR 2"P180 XF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.60 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P180
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209348
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144138739
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051144138739

Aperçu

Description du fabricant
13873 DISQUE ROLOC 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches