Motion
TAMPON À DISQUE SOUPLE À CHANGEMENT RAPIDE 7100049933 ABRASIFS STANDARD AVEC TA4 541056, 2

3M
7100049933 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541056, 2

Tampon à disque souple TS à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 541056, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636700
N° MFR7100049933 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541056, 2
Prix39.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100049933 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541056, 2

Tampon à disque souple TS à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 541056, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636700
N° MFR7100049933 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD W/TA4 541056, 2
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
Prix39.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115326929

Aperçu

Description du fabricant
7100049933 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La face lisse permet de meuler et de finir la pièce sans accroc
  • Les systèmes de fixation à changement rapide faciles à enfiler et à enlever aident à améliorer la productivité
  • Convient à chacun des trois systèmes de fixation d’abrasifs standard de la série : TS, TR, TP
  • Les tampons à disque peuvent être fixés à des mandrins de différentes longueurs pour permettre l’accès à différentes zones de la pièce
  • Disponibles dans une gamme de densités, les serviettes peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques du projet