Motion
7100039145 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C 853275, 532 6 PO X 1/2 PO

3M
7100039145 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 853275, 532 6 IN X 1/2 IN

Roue unitaire pour abrasifs standard 853275, 532 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636704
N° MFR7100039145 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 853275, 532 6 IN X 1/2 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100039145 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 853275, 532 6 IN X 1/2 IN

Roue unitaire pour abrasifs standard 853275, 532 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636704
N° MFR7100039145 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 853275, 532 6 IN X 1/2 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unitaire 853275 non tissée et à ébavurage 7100039145 Abrasifs standard S/C est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6 po et une épaisseur de meule de 1/2 po, conçus pour le conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354229
  • CUP_NON
    00051115354229

Aperçu

Description du fabricant
7100039145 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue en carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition raffinée
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-12˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)