Motion
26438 COURROIE EN TISSU 341D  1-1/2 POX60 PO60 X POIDS

3M
26438 CLOTH BELT 341D 1-1/2"X60"60 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 60 poids X, 1-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636776
N° MFR26438 CLOTH BELT 341D 1-1/2"X60"60 X-WEIGHT
Prix7.63 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26438 CLOTH BELT 341D 1-1/2"X60"60 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 60 poids X, 1-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636776
N° MFR26438 CLOTH BELT 341D 1-1/2"X60"60 X-WEIGHT
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
Prix7.63 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440197402
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144264384
  • CUP_NON
    00051144264384

Aperçu

Description du fabricant
26438 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative