Motion
27498 COURROIE EN TISSU 340D  3 POX21 PO60 X POIDS

3M
27498 CLOTH BELT 340D 3"X21"60 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 3 po x 21 po 60 poids X, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636807
N° MFR27498 CLOTH BELT 340D 3"X21"60 X-WEIGHT
Prix6.26 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27498 CLOTH BELT 340D 3"X21"60 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 3 po x 21 po 60 poids X, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636807
N° MFR27498 CLOTH BELT 340D 3"X21"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.26 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    21 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    21 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440211542
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144274987
  • CUP_NON
    00051144274987

Aperçu

Description du fabricant
27498 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée