Motion
40187 BANDE EN TISSU 341D  2 POX2 PO36 X POIDS

3M
40187 CLOTH BAND 341D 2"X2"36 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 36 poids X, 2 po x 2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636814
N° MFR40187 CLOTH BAND 341D 2"X2"36 X-WEIGHT
Prix2.85 $/j
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40187 CLOTH BAND 341D 2"X2"36 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 36 poids X, 2 po x 2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636814
N° MFR40187 CLOTH BAND 341D 2"X2"36 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.85 $/j

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    2 po
  • Largeur de bande
    2 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur/diamètre
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201097
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144401871
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144401871

Aperçu

Description du fabricant
40187 BANDE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative