Motion
76680 COURROIE EN TISSU 777F  2-1/2 POX60 PO60 VG

3M
76680 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X60"60 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636845
N° MFR76680 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X60"60 YF-WEIGHT
Prix33.76 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76680 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X60"60 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636845
N° MFR76680 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X60"60 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.76 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60430037147
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144766802
  • CUP_NON
    00051144766802

Aperçu

Description du fabricant
76680 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie