Motion
BANDE SPIRALÉE EN OXYDE D’ALUMINIUM POUR ABRASIFS STANDARD 7100138188 , 709742, 120, 1/2

3M
7100138188 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 709742, 120, 1/2

Bande en spirale A/O des abrasifs standard (TM) 709742, 1/2 po x 1/2 po 120, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636864
N° MFR7100138188 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 709742, 120, 1/2
Prix0.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138188 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 709742, 120, 1/2

Bande en spirale A/O des abrasifs standard (TM) 709742, 1/2 po x 1/2 po 120, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636864
N° MFR7100138188 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 709742, 120, 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115415739
  • CUP_NON
    00051115415739

Aperçu

Description du fabricant
7100138188 ABRASIFS STANDARD ALUMINIUM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif monocouche est flexible et résistant, se conformant aux surfaces planes et profilées
  • La construction en spirale aide à éliminer les marques d’ombre et les bavures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et se décompose pour révéler des bords tranchants pour une coupe uniforme
  • La bande spiralée s’adapte facilement sur les tambours en caoutchouc
  • Aucun outil requis pour les changements de bande