Motion
TAMPON À MAIN À DISQUE HOOKIT 77750  5 PO X1 PO

3M
77750 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1"

3M™ Tampon à main pour disque Hookit. 77750, 5 po x 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636881
N° MFR77750 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
77750 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1"

3M™ Tampon à main pour disque Hookit. 77750, 5 po x 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636881
N° MFR77750 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.3 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    5.4 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980023695
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144777501
  • Couleur du porte-tampon
    Noir
  • Types de produits
    Support
  • CUP_NON
    00051144777501

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON À MAIN À DISQUE HOOKIT 77750 5 PO X1 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Deux styles de « prise » rendent le ponçage à la main plus confortable
  • La bande pour les mains permet une sensation tactile de la surface de travail
  • L’endos en mousse s’adapte à la surface
  • Meilleurs résultats grâce à une répartition uniforme de la pression entre l’abrasif et la surface de travail
  • À utiliser avec les disques Hookit pour une fixation et un changement faciles
  • Disponible en densités douces, moyennes et fermes pour s’adapter à une grande variété d’applications de ponçage à la main