Motion
DISQUE 80508 ROLOC 777F TR 2 POPOIDS P100 YF

3M
80508 ROLOC DISC 777F TR 2"P100 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po Dia, céramique, P100 grains, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636889
N° MFR80508 ROLOC DISC 777F TR 2"P100 YF-WEIGHT
Prix2.31 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80508 ROLOC DISC 777F TR 2"P100 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po Dia, céramique, P100 grains, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636889
N° MFR80508 ROLOC DISC 777F TR 2"P100 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.31 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650017258
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144805082
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Roloc™
  • CUP_NON
    00051144805082

Aperçu

Description du fabricant
80508 DISQUE ROLOC 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium s’auto-affûte et offre une durabilité et un taux de coupe améliorés par rapport à l’oxyde d’aluminium
  • 3M™ Le système d’attache Roloc™ 100 mm permet une fixation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • L’endos en polyester est extrêmement robuste pour soutenir les applications à moyenne pression tout en maintenant une performance constante dans les applications humides et sèches
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau