Motion
81302 DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 6008J  8" XNH M74 TAMPON MICRO 18

3M
81302 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M74 MIC PAT 18

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M74, motif 18, rouge, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636912
N° MFR81302 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M74 MIC PAT 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81302 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M74 MIC PAT 18

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M74, motif 18, rouge, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636912
N° MFR81302 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M74 MIC PAT 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Rouge
  • Numéro de grain
    M74
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60650012523
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144813025
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144813025

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 81302
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne bien sur une variété de matériaux : pierre, verre, céramique, carbure métallique et composites
  • Le motif à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Offert en trois motifs à pois qui répondent aux besoins uniques de chaque projet
  • Support PSA pour une fixation facile de l’outil
  • L’endos peut être utilisé avec du liquide de refroidissement