Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85255 ROLOC 6234J  3" XNH M125 MICRO

3M
85255 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M125 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en tissu, grain M125 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI02636963
N° MFR85255 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M125 MIC
Prix107.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85255 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M125 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en tissu, grain M125 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI02636963
N° MFR85255 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M125 MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    M125
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023231
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852550
  • Type de montage
    Changement rapide Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051144852550

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85255 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe agressive pour les matériaux difficiles à meuler
  • Le motif abrasif à points ouverts décourage le chargement
  • La construction abrasive offre durabilité et longue durée de vie, permet la conformité aux contours
  • Les disques à visser et à enlever Roloc™ changement rapide facilitent les changements de grade et minimisent les temps d’arrêt