Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85257 ROLOC 6234J  3" XNH M40 MICRO

3M
85257 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M40 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en tissu, grain M40 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02636964
N° MFR85257 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M40 MIC
Prix63.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85257 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M40 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en tissu, grain M40 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02636964
N° MFR85257 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M40 MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    M40
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023256
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852574
  • Type de montage
    Changement rapide Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051144852574

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85257 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe agressive pour les matériaux difficiles à meuler
  • Le motif abrasif à points ouverts décourage le chargement
  • La construction abrasive offre durabilité et longue durée de vie, permet la conformité aux contours
  • Les disques à visser et à enlever Roloc™ changement rapide facilitent les changements de grade et minimisent les temps d’arrêt

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good