Motion
ÉCRAN DE PONÇAGE 7100160857 3M  29879, GRAIN 220 , 15 PO X NH, 12/CAISSE

3M
7100160857 3M SANDING SCREEN 29879, 220 GRIT, 15 IN X NH, 12/CASE

3M™ Écran de ponçage 29879, 220 grains, 15 po x NH, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02636979
N° MFR7100160857 3M SANDING SCREEN 29879, 220 GRIT, 15 IN X NH, 12/CASE
Prix7.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100160857 3M SANDING SCREEN 29879, 220 GRIT, 15 IN X NH, 12/CASE

3M™ Écran de ponçage 29879, 220 grains, 15 po x NH, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02636979
N° MFR7100160857 3M SANDING SCREEN 29879, 220 GRIT, 15 IN X NH, 12/CASE
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
Prix7.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Largeur totale
    15 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    60010020612
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144864911
  • CUP_NON
    00051144864911

Aperçu

Description du fabricant
7100160857 3M ÉCRAN DE PONÇAGE 29879, 220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Rouleau de disque Stikit oxyde d’aluminium construit sur un support en papier intermédiaire de poids C
  • Principaux marchés : travail des métaux, travail du bois