Motion
07155 FICHE W-3057-2/07155(AAD) 3/8"CORPS TAILLE 3/8"FPT

3M
07155 PLUG W-3057-2/07155(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT

Fiche 3M™ W-3057-2/07155 (AAD), 3/8 po de taille de corps, 3/8 po FPT, échangeur industriel 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637064
N° MFR07155 PLUG W-3057-2/07155(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT
Prix56.82 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07155 PLUG W-3057-2/07155(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT

Fiche 3M™ W-3057-2/07155 (AAD), 3/8 po de taille de corps, 3/8 po FPT, échangeur industriel 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637064
N° MFR07155 PLUG W-3057-2/07155(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT
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
Prix56.82 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Taille du filetage
    3/8 FPT dans
  • Poids
    0.105 lb

Détails

  • Couleur
    Métal
  • Type de connexion
    Hansen
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131071556
  • Compatibilité des numéros de pièce
    W-3020
  • Types de produits
    Fiche
  • Compatibilité de la série/du système
    Capuchon blanc
  • Type de système
    Panneaux portatifs Versaflo de l’AP-600
  • Type
    Fiche
  • CUP_NON
    50051131071556

Aperçu

Description du fabricant
07155 BOUCHON W-3057-2/07155(AAD)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • À utiliser avec les casques 3M™ Whitecap