Motion
07184 FILTRE DE PIÈCE 2097  P100 AVEC DÉCHARGE DE VAPEUR ORGANIQUE DE NIVEAU NUISIBLE

3M
07184 PART FILTER 2097 P100 W/ NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF

Filtre à particules 3M™ 2097/07184 (AAD), P100, avec niveau de nuisance de décharge de vapeur organique 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637068
N° MFR07184 PART FILTER 2097 P100 W/ NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF
Prix11.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07184 PART FILTER 2097 P100 W/ NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF

Filtre à particules 3M™ 2097/07184 (AAD), P100, avec niveau de nuisance de décharge de vapeur organique 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637068
N° MFR07184 PART FILTER 2097 P100 W/ NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.3 po
  • Longueur
    4.3 po
  • Hauteur totale
    4.3 po
  • Longueur totale
    4.3 po
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Respiration facile
  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Brasage
  • Type de cartouche
    Particules
  • Couleur
    Magenta
  • Code couleur
    Magenta
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Polypropylène
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Moule
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131071846
  • Approbation du NIOSH
    P100
  • Classification Niosh
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 50
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Vapeur organique, moisissure
  • Compatibilité de la série
    Confort robuste 6500
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Filtrer
  • CUP_NON
    50051131071846

Aperçu

Description du fabricant
07184 FILTRE DE PIÈCE 2097 P100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’efficacité exceptionnelle du filtre de 99.97 % répond aux critères de test NIOSH P100-series
  • Protection polyvalente contre de nombreux contaminants particulaires à base d’huile et sans huile
  • Soulagement des odeurs nuisibles pour les niveaux de vapeur organique inférieurs au niveau d’exposition admissible (PEL)
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en matière d’inventaire et les exigences de formation