Motion
21478 DOUILLE W-3182-2 1/4 POCORPS TAILLE 3/8 PO MPT SCHRADER

3M
21478 SOCKET W-3182-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT SCHRADER

3M™ Douille W-3182-2, 1/4 po Corps, 3/8 po MPT, Schrader 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637182
N° MFR21478 SOCKET W-3182-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT SCHRADER
Prix164.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21478 SOCKET W-3182-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT SCHRADER

3M™ Douille W-3182-2, 1/4 po Corps, 3/8 po MPT, Schrader 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637182
N° MFR21478 SOCKET W-3182-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT SCHRADER
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
Prix164.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8 MPT en
  • Poids
    0.257 lb

Détails

  • Couleur
    Laiton
  • Comp.
    3M W-2806 Panneau de filtration
  • Type de connexion
    Schrader
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138214789
  • Compatibilité des numéros de pièce
    W-2806
  • Types de produits
    Douille
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Douille
  • CUP_NON
    50051138214789

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 21478 TAILLE DE CORPS W-3182-2 1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un raccord à verrouillage par rotation haute pression de 3/8 po MPT qui est utilisé sur le filtre à air comprimé 3M™ et le panneau de régulateur W-2806