Motion
7010330152 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE A/O ROUE UNIE 863198, 63

3M
7010330152 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 863198, 63

Roue unitaire à changement rapide des abrasifs de série 863198, 631 3 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02637214
N° MFR7010330152 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 863198, 63
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330152 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 863198, 63

Roue unitaire à changement rapide des abrasifs de série 863198, 631 3 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02637214
N° MFR7010330152 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 863198, 63
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La ROUE 863198, 631 UNITÉS TR A/O À CHANGEMENT RAPIDE STANDARD ABRASIVES 7010330152 est une trousse de joint d’étanchéité de cadre de protection faciale fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352263
  • CUP_NON
    00051115352263

Aperçu

Description du fabricant
7010330152 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à densité douce/moyenne mélange les surfaces pour une belle finition
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et ajoute de la durée de vie pour les applications d’ébarbage et de mélange légères
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide de style TR améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs