Motion
21674 CHARIOT À VAPEUR ORGANIQUE 6001 (PRIX INDIVIDUEL, VENDU 2 PAR PAQUET)

3M
21674 ORGANIC VAPOR CART 6001 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PK)

Cartouche contre les vapeurs organiques 3M™ 6001, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637218
N° MFR21674 ORGANIC VAPOR CART 6001 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PK)
Prix15.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21674 ORGANIC VAPOR CART 6001 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PK)

Cartouche contre les vapeurs organiques 3M™ 6001, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637218
N° MFR21674 ORGANIC VAPOR CART 6001 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PK)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.236 lb

Détails

  • Code couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138216745
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Vapeur organique
  • Compatibilité de la série
    6000, 7000, FF-400
  • Type
    Cartouche
  • CUP_NON
    50051138216745

Aperçu

Description du fabricant
21674 CHARIOT À VAPEUR ORGANIQUE 6001
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Approuvé par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques
  • La conception à dos balayé permet un champ de vision et un confort améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks
  • Les exigences simples d’installation et d’utilisation réduisent les exigences de formation