Motion
28985 DOUILLE W-3281-2 1/4 POCORPS TAILLE 3/8 POMPT ÉCHANGEUR INDUSTRIEL

3M
28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

Douille 3M™ W-3281-2, 1/4 po. Corps, 3/8 po. MPT, Échange industriel, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637235
N° MFR28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
Prix147.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

Douille 3M™ W-3281-2, 1/4 po. Corps, 3/8 po. MPT, Échange industriel, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637235
N° MFR28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
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
Prix147.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 MPT en
  • Poids
    0.227 lb

Détails

  • Couleur
    Laiton
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138289850
  • Matériel
    Laiton
  • Compatibilité des numéros de pièce
    W-2806
  • Types de produits
    Douille
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Douille
  • CUP_NON
    00051138289850
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 28985 TAILLE DE CORPS W-3281-2 1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Prise haute pression utilisée sur le filtre à air comprimé et le panneau de régulateur W-2806 3M™
  • Il s’agit d’un raccord en laiton MPT de 3/8 po