Motion
RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À MASQUE COMPLET 76703  6900DIN GRAND

3M
76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE

Respirateur réutilisable à masque complet 3M™ 6900DIN Grand 4 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637435
N° MFR76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE
Prix588.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE

Respirateur réutilisable à masque complet 3M™ 6900DIN Grand 4 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637435
N° MFR76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix588.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Type de connexion
    DIN, fileté
  • Matériau du masque
    Silicone, élastomère thermoplastique
  • Type de filtre
    Filtre non inclus
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138767032
  • Comp. du sabre Papr
    PAPR et SAR
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    EA-C-1704, MIL-C-51560, Approuvé par le NIOSH
  • Suspension
    4-Point
  • Type
    Visage complet
  • CUP_NON
    50051138767032

Aperçu

Description du fabricant
RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À MASQUE COMPLET 76703
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grand objectif offre un grand champ de vision pour une excellente visibilité
  • Conception légère et équilibrée et joint facial en silicone pour un confort, une durabilité et une facilité de nettoyage accrus
  • Offert en modes d’épuration d’air, d’alimentation d’air et de respirateur à épuration d’air motorisé
  • L’adaptateur central dirige la respiration expirée vers le bas
  • La valve Cool Flow 3M facilite la respiration pour offrir un confort frais et sec
  • Utiliser avec les filtres à particules 3M™ des séries 2000, 2200, 7000 ou 5000 pour filtrer certaines particules
  • Utiliser avec les cartouches de gaz/vapeur de la série 3M 6000 pour aider à filtrer une vaste gamme de gaz et de vapeurs
  • Utiliser avec les cartouches combinées de la série 3M 6000 pour aider à filtrer les particules en plus des gaz et des vapeurs
  • Compatible avec les systèmes pneumatiques alimentés par 3M™ TR-600 et TR-800 et les systèmes pneumatiques à double ligne aérienne contre une variété de dangers liés aux gaz, aux vapeurs et aux particules
  • Réservé à l’usage professionnel et professionnel