Motion
CRJU1-180E
Actionneur rotatif miniature
N° D’ARTICLE MI02637475
N° MFRCRJU1-180E
Prix167.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur rotatif miniature
N° D’ARTICLE MI02637475
N° MFRCRJU1-180E
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
Prix167.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur totale
    35.8 mm
  • Port 1 taille/type
    M3 x 0.5 femelle
  • Taille de l’arbre
    6 mm

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 0.5 s/90°

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF MINI CRJU1-180E
  • Compact
  • Léger
  • Montage flexible
  • Charge admissible améliorée
  • Réduction des cils arrière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté