Motion
HEATER20
Chauffage de roulement - Type à induction
N° D’ARTICLE MI02641426
N° MFRHEATER20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chauffage de roulement - Type à induction
N° D’ARTICLE MI02641426
N° MFRHEATER20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    230 mm
  • Longueur totale
    345 mm
  • Largeur totale
    205 mm

Détails

  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Induction
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802874426
  • Plage de température de fonctionnement
    50 à 240 °C
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
HEATER20-115V-UL