Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale87 mm
- Longueur totale270 mm
- Largeur totale40 mm
Détails
- ActionRéversible
- ActionnementSolénoïde
- Sexe de la connexionFemme
- Température de fonctionnement maximale+158 °F
- Débit maximum1.85 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de montageSous-plaque
- Nombre de postes3
- Nombre de façons4
- Tension d’alimentation24 V c.c.
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire