Motion
85057
Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 1500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02643127
N° MFR85057
Prix4,100.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 1500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02643127
N° MFR85057
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
Prix4,100.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    91.00 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • CUP_NON
    095992850573

Aperçu

Description du fabricant
85057 (G)ASSM BOBINE