Spécifications
Dimensions
- Désalignement axial0.1020 po
- Code de taille de raccord132-6
- Distance entre les arbres4.2500 po
- Bride extérieure Diamètre5.2000 po;132 mm
- Diamètre de la bride du moyeu3.3100 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3600 po
- Désalignement angulaire maximal1.50 °
- Diamètre maximal de l’alésage2.3800 po
- Longueur totale228 mm
- Poids6.69 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couplageDisque
- Distance entre les extrémités de l’arbre4.2500 po;108 mm
- Puissance à 100 tr/min15.4 hp
- Matériau du concentrateurAISI 1045
- Style de concentrateurStandard
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904914306
- Rpm max.14600 tr/min
- Vitesse maximale14600 tr/min
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSX-6
- StyleNon ennuyé
- Capacité de couple9700 po
- Couple nominal (po-lb)9700 po-lb
- Raideur de torsion4.40 po-lb/rad
- CUP_NON697904914306