Motion
55212C-70400

TIMKEN
55212C-70400

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.1250 po DI, 1.0594 po Largeur de cône, acier
N° D’ARTICLE MI02643293
N° MFR55212C-70400
Prix199.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
55212C-70400

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.1250 po DI, 1.0594 po Largeur de cône, acier
N° D’ARTICLE MI02643293
N° MFR55212C-70400
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
Prix199.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Cône Largeur  
    1.0594 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0594 po
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Tolérance de classe 2 (Pinion)
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Gobelet compatible
    55434, 55452D
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893815480
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    55000C
  • CUP_NON
    053893815480

Aperçu

Description du fabricant
55212C CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie