Motion
HPCA-76
Rouleau à fourche cylindrique - 76 mm de diamètre, 22 mm d’alésage, 46 mm de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02646763
N° MFRHPCA-76
Prix259.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 76 mm de diamètre, 22 mm d’alésage, 46 mm de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02646763
N° MFRHPCA-76
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
Prix259.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Largeur  
    46 mm
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    88960 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    HPCA
  • CUP_NON
    622424961059

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL DE COURSE HPCA-76 BRASSÉES