Motion
200 1-5/16
Mèche à tige conique - série 200 , matériau en acier haute vitesse, 1-5/16 po, cannelure 8-5/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 14-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02647618
N° MFR200 1-5/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 200 , matériau en acier haute vitesse, 1-5/16 po, cannelure 8-5/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 14-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02647618
N° MFR200 1-5/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-5/16 po
  • Longueur de cannelure
    8-5/8 po
  • Longueur totale
    14-1/4 po
  • Taille de la tige conique
    4MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    200
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
200-1-5/16 1-15/16 po P, 14-1/4 po L, TIGE EN TPR